Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; 150V; 200mA; 250mW; SOT23; doppelte serielle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; 150V; 200mA; 250mW; SOT23; doppelte serielle
Diode: Schaltdiode; 150V; 200mA; 250mW; SOT23; doppelte serielle
Artikel-Nr.:
     2805-BAR66E6327HTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR66E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
diode infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 12A
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: PIN
Weitere Suchbegriffe: pin-diode, diode sot-23
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0711*
€ 0,2674*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,115*
€ 0,402*
1 Tag
3000
25
€ 5,95*
ab € 0,3999*
€ 0,692*
1 Tag
6240
5
€ 14,99*
ab € 0,0709*
€ 0,6967*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.