Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; 30V; 100mA; 500mW; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; 30V; 100mA; 500mW; SOD323; einzelne Diode
Diode: Schaltdiode; 30V; 100mA; 500mW; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BAP65-03.115
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAP65-03,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
diode nxp
Hersteller: NXP
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: PIN;RF
Weitere Suchbegriffe: pin-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,128*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0944*
€ 0,3023*
1 Tag
5275
5
€ 14,99*
ab € 0,071*
€ 0,4003*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3023*
€ 0,35974
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.