Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; 175V; 100mA; 250mW; SOT23; Ufmax: 0,95V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; 175V; 100mA; 250mW; SOT23; Ufmax: 0,95V
Diode: Schaltdiode; 175V; 100mA; 250mW; SOT23; Ufmax: 0,95V
Artikel-Nr.:
     2805-BAP64-05.215
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAP64-05,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
diode nxp
Hersteller: NXP
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 175V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: PIN;RF
Weitere Suchbegriffe: pin-diode, sot 23 diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0925*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4087*
€ 0,48635
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.