Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; 175V; 100mA; 715mW; SOD523; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; 175V; 100mA; 715mW; SOD523; einzelne Diode
Diode: Schaltdiode; 175V; 100mA; 715mW; SOD523; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BAP64-02.115
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAP64-02,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
diode nxp
Hersteller: NXP
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Rückspannung max.: 175V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verlustleistung: 715mW
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: PIN;RF
Weitere Suchbegriffe: pin-diode, diode sod 323
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,274*
20
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.