Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ifsm: 20A; DO41; Ufmax: 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ifsm: 20A; DO41; Ufmax: 1,3V
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ifsm: 20A; DO41; Ufmax: 1,3V
Artikel-Nr.:
     2805-BA159-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BA159-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Strom im max. Impuls: 20A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,2071*
1 Tag
10190
10
€ 5,95*
ab € 0,1136*
€ 0,3791*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0744*
€ 0,4631*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4631*
€ 0,55109
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,3427*
€ 0,40781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.