Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 100uH; 65mA; 11,5Ω; Q: 40; ftest: 2,52MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 100uH; 65mA; 11,5Ω; Q: 40; ftest: 2,52MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 100uH; 65mA; 11,5Ω; Q: 40; ftest: 2,52MHz
Artikel-Nr.:
     2805-B82422A1104K100
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422A1104K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Widerstand: 11,5Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 65mA
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 40
Testfrequenz: 2,52MHz
Resonanzfrequenz: 7MHz
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0879*
€ 0,2009*
2 Tage
5681
5
€ 5,95*
ab € 0,2647*
€ 0,4916*
1 Tag
70874
5
€ 14,99*
ab € 0,161*
€ 0,507*
10
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,009* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.