Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftminderer; 0,3÷10bar; Mat.Behälter: Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B73G-3GK-QT3
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     B73G-3GK-QT3-RMN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Druckmindererventil
Pneumatik Druckminderventil
Pneumatik-Druckreduzierventil
pneumatik druckmindererventil
Hersteller: NORGREN HERION
Betriebstemperatur: -34...50°C
Gewinde: BSP 3/8"
Betriebsdruck: 0,3...10bar
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftminderer
Eigenschaften pneumatischer Elemente: manueller Ablass des Kondensats
Behältermaterial: Polycarbonat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.