Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: Ceradiode; SMD; 0603; UBetrieb max: 15VDC; 160pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ableiter: Ceradiode; SMD; 0603; UBetrieb max: 15VDC; 160pF
Ableiter: Ceradiode; SMD; 0603; UBetrieb max: 15VDC; 160pF
Artikel-Nr.:
     2805-B72500D0150A060
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72500D0150A060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceradiode
Diode
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Max. Betriebsspannung: 15V DC
Fassungsvermögen: 160pF
Ableiter-Typ: Ceradiode
Ableiteranwendung: Schutz von Eingangsdaten;Sicherung der Audio, Video Eingänge/Ausgänge
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0811*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0375*
€ 0,1358*
1 Tag
451
10
€ 14,99*
ab € 0,0604*
€ 0,252*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,358* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.