Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: Ceradiode; SMD; 0603; UBetrieb max: 5,6VDC; 470pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ableiter: Ceradiode; SMD; 0603; UBetrieb max: 5,6VDC; 470pF
Ableiter: Ceradiode; SMD; 0603; UBetrieb max: 5,6VDC; 470pF
Artikel-Nr.:
     2805-B72500D0050A060
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72500D0050A060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceradiode
Diode
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Max. Betriebsspannung: 5,6V DC
Fassungsvermögen: 0,47nF
Ableiter-Typ: Ceradiode
Ableiteranwendung: Schutz von Eingangsdaten;Sicherung der Audio, Video Eingänge/Ausgänge
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0671*
2 Tage
5759
10
€ 5,95*
ab € 0,0528*
€ 0,1125*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0274*
€ 0,1305*
2 Tage
7835
10
€ 14,99*
ab € 0,0417*
€ 0,1794*
25
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,2293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.