Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 600V; If: 0,5A; Ifsm: 30A; DB-1MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 600V; If: 0,5A; Ifsm: 30A; DB-1MS
Brückengleichrichter: einphasig; 600V; If: 0,5A; Ifsm: 30A; DB-1MS
Artikel-Nr.:
     2805-B6S
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     B6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: DB-1MS
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom: 0,5A
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,043*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.