Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; E; N87; 151nH; 3020mm3; 52,5mm2; 1Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; E; N87; 151nH; 3020mm3; 52,5mm2; 1Stk.
Kern: Ferrit; E; N87; 151nH; 3020mm3; 52,5mm2; 1Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-B66317G0500X187
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66317G0500X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Hersteller: EPCOS
Material: N87
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 3020mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 52,5mm2
AI Induktionsfaktor: 151nH
Ausführung: E
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3600
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,38*
2 Tage
1904
1
€ 14,99*
ab € 0,289*
€ 0,844*
20
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 0,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3600 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.600 Stück
Mindestbestellmenge: 3600 Stück ( entspricht € 1.368,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.