Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; E; N27; 151nH; 3020mm3; 52,5mm2; 1Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; E; N27; 151nH; 3020mm3; 52,5mm2; 1Stk.
Kern: Ferrit; E; N27; 151nH; 3020mm3; 52,5mm2; 1Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-B66317G0500X127
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66317G0500X127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern n27
ferritkern
epcos ferritkern
Hersteller: EPCOS
Material: N27
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 3020mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 52,5mm2
AI Induktionsfaktor: 151nH
Ausführung: E
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,05*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66208X1010T001
ab € 2,73*
Zubehör
Epcos
B66208A2010X000
ab € 0,18*
Zubehör
Epcos
B66208B1110T001
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.