Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; BNC; weiblich; gerade; 50Ω; Crimpverbindung; POM; max.3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; BNC; weiblich; gerade; 50Ω; Crimpverbindung; POM; max.3,5mm
Buchse; BNC; weiblich; gerade; 50Ω; Crimpverbindung; POM; max.3,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B6421E1ND3G550
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6421E1-ND3G-5-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: POM
Kabel-Art: RG174;RG316;B7805A;KX22;KX3;M17-113;M17-119;RG188(A)
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 4GHz
Nennspannung: 500V
Frontplattenstärke: max. 3,5mm
Stehwellen-Verhältnis: 1,3
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,61*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 6,00*
1 Tag
1111
1
€ 14,99*
ab € 3,13*
€ 6,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
9174 BK005
ab € 33,59*
Zubehör
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 2,18*
Zubehör
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,64*
Zubehör
Amphenol
B5072A1-ND3G-50
ab € 3,97*
Zubehör
Amphenol
B7071A1-ND3G-50
ab € 2,23*
Zubehör
Amphenol
B7771B3-ND3G-50
ab € 3,07*
Zubehör
Amphenol
B6721E1-NT3G-5-50
ab € 3,48*
Zubehör
Amphenol
B2071A2-ND3G-50
ab € 2,63*
Zubehör
Amphenol
B8073A1-ND3G-50
ab € 5,40*
Zubehör
Amphenol
B9073D1-ND3G-50
ab € 2,54*
Zubehör
Tempo
1302
ab € 56,72*
Zubehör
Tempo
2051.
ab € 43,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.