Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M6; 1; säurebeständiger Stahl A4; 10mm; BN 629


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M6; 1; säurebeständiger Stahl A4; 10mm; BN 629
Mutter; Sechskant; M6; 1; säurebeständiger Stahl A4; 10mm; BN 629
Artikel-Nr.:
     2805-B6/BN629
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1241664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Gewinde: M6
Schlüsselgröße: 10mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 629
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.