Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M6; 1; A2 Edelstahl; 10mm; BN 5713; DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M6; 1; A2 Edelstahl; 10mm; BN 5713; DIN 934
Mutter; Sechskant; M6; 1; A2 Edelstahl; 10mm; BN 5713; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-B6/BN5713
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2051060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Gewinde: M6
Schlüsselgröße: 10mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 5713
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.