Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x50; 0,8; Kopf: Sechskant; Stahl; Zink; DIN 931


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x50; 0,8; Kopf: Sechskant; Stahl; Zink; DIN 931
Schraube; M5x50; 0,8; Kopf: Sechskant; Stahl; Zink; DIN 931
Artikel-Nr.:
     2805-B5X50/BN57
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1049399
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 8mm
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 3,5mm
BN Norm: BN 57
DIN Norm: DIN 931
ISO Norm: ISO 4014
PN Norm: PN 82101
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.