Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x20; Kopf: Zylinder; gerade; Messing; Nickel; DIN 85A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B5X20/BN536
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1203886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 20mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 536
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
Gewinde + Länge - #Suche: M5x20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,37*
€ 45,6603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,40*
€ 24,276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.