Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 2A; Ifsm: 45A; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B500R-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     B500R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: WOG
Ausgänge: Draht Ø0,8mm
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom: 2A
Strom im max. Impuls: 45A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: rund
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Zertifikat UL
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.