Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M5; 0,8; säurebeständiger Stahl A4; 8mm; BN 629


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; säurebeständiger Stahl A4; 8mm; BN 629
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; säurebeständiger Stahl A4; 8mm; BN 629
Artikel-Nr.:
     2805-B5/BN629
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1241656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Gewinde: M5
Schlüsselgröße: 8mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 629
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,8
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.