Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M5; 0,8; A2 Edelstahl; 8mm; BN 628; DIN 934


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; A2 Edelstahl; 8mm; BN 628; DIN 934
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; A2 Edelstahl; 8mm; BN 628; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-B5/BN628
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1241486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Gewinde: M5
Schlüsselgröße: 8mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 628
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,8
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0109* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.