Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint; Stahl; BN 912; Ø: 4mm; L: 45mm; DIN 94; ISO 1234


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splint; Stahl; BN 912; Ø: 4mm; L: 45mm; DIN 94; ISO 1234
Splint; Stahl; BN 912; Ø: 4mm; L: 45mm; DIN 94; ISO 1234
Artikel-Nr.:
     2805-B4X45/BN912
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1364316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Durchmesser: 4mm
Länge: 45mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
BN Norm: BN 912
DIN Norm: DIN 94
ISO Norm: ISO 1234
Sicherungs Element-Typ: Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.