Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Spanplatten; 4x40; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Spanplatten; 4x40; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2
Schraube; für Spanplatten; 4x40; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2
Artikel-Nr.:
     2805-B4X40/BN1218
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1422340
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 40mm
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Spanplatten
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 8mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 1218
Formgröße: PZ2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.