Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Spanplatten; 4x16; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Spanplatten; 4x16; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2
Schraube; für Spanplatten; 4x16; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2
Artikel-Nr.:
     2805-B4X16/BN1218
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1147706
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Spanplatten
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 8mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 1218
Formgröße: PZ2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.