Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 80V; If: 2A; Ifsm: 45A; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40R-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     B40R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: WOG
Ausgänge: Draht Ø0,8mm
Rückspannung max.: 80V
Vorwärtsstrom: 2A
Strom im max. Impuls: 45A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: rund
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Zertifikat UL
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0921*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4109*
€ 0,48897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.