Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M4; 0,7; A2 Edelstahl; 7mm; BN 628; DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; A2 Edelstahl; 7mm; BN 628; DIN 934
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; A2 Edelstahl; 7mm; BN 628; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-B4/BN628
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1241478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Gewinde: M4
Schlüsselgröße: 7mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 628
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,7
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.