Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M4; 0,5; Stahl; Beschichtung: Zink; 7mm; BN 135


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M4; 0,5; Stahl; Beschichtung: Zink; 7mm; BN 135
Mutter; Sechskant; M4; 0,5; Stahl; Beschichtung: Zink; 7mm; BN 135
Artikel-Nr.:
     2805-B4/BN135
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1091948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 7mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 135
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 8673
Eigenschaften mechanischer Elemente: Feingewinde 0,5
Gewindesteigung: 0,5
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.