Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 4,2x13; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,2mm; gehärteter Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 4,2x13; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,2mm; gehärteter Stahl
Schraube; 4,2x13; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,2mm; gehärteter Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4.2X13/BN990
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1373307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7972
DIN 7972
Schlitzschraube DIN 7972
Senkschraube DIN 7972
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 13mm
Gewinde: 4,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 8,1mm
BN Norm: BN 990
DIN Norm: DIN 7972C
ISO Norm: ISO 1482
PN Norm: PN 83102
Formgröße: 1,2mm
Härte: 450 HV
Gewinde + Länge - #Suche: 4,2x13
Weitere Suchbegriffe: blechschraube din 7972
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.