Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 68nF; 5x10,5x18mm; THT; ±10%; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 68nF; 5x10,5x18mm; THT; ±10%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; X2; 68nF; 5x10,5x18mm; THT; ±10%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-B32922C3683K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32922C3683K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5x10,5x18mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 305V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/105/56
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.