Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,01uF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,01uF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 0,01uF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C3103K289
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C3103K289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3200
3200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0864*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 320 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.