Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 7,3x9,5x4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 7,3x9,5x4,5mm
Kondensator: Polyester; 1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 7,3x9,5x4,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C105K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0105K289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,3x9,5x4,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 63V DC;40V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: IEC 60068-1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1800
Frei Haus
ab € 0,149*
€ 0,231*
1800
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,161*
€ 0,654*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.