Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M3; 0,5; säurebeständiger Stahl A4; 5,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M3; 0,5; säurebeständiger Stahl A4; 5,5mm
Mutter; Sechskant; M3; 0,5; säurebeständiger Stahl A4; 5,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B3/BN629
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1241613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Gewinde: M3
Schlüsselgröße: 5,5mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 629
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,5
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.