Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M3; 0,5; Messing; Beschichtung: Nickel; 5,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M3; 0,5; Messing; Beschichtung: Nickel; 5,5mm
Mutter; Sechskant; M3; 0,5; Messing; Beschichtung: Nickel; 5,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B3/BN505
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1195387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Nickel
Schlüsselgröße: 5,5mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 505
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,5
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.