Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 2A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 2A; SMB; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 2A; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-B2100-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     B2100-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Fassungsvermögen: 75pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46402
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,844*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,31*
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 3,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MBRS1100T3G
ab € 0,106*
Ähnlich
onsemi
MBRS1100T3G
ab € 0,185*
Ähnlich
onsemi
MBRS190T3G
ab € 0,186*
Ähnlich
onsemi
MBRS190T3G
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.