Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M2; 0,4; A2 Edelstahl; 4mm; BN 628; DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M2; 0,4; A2 Edelstahl; 4mm; BN 628; DIN 934
Mutter; Sechskant; M2; 0,4; A2 Edelstahl; 4mm; BN 628; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-B2/BN628
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1241397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Gewinde: M2
Schlüsselgröße: 4mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 628
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,4
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.