Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMA; Rolle,Band


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMA; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-B140-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     B140-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Fassungsvermögen: 110pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
133466
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0381*
€ 0,4532*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1745*
€ 0,599*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 1,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,198* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.