Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; BNC; männlich; gerade; 75Ω; Crimpverbindung; POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; BNC; männlich; gerade; 75Ω; Crimpverbindung; POM
Stecker; BNC; männlich; gerade; 75Ω; Crimpverbindung; POM
Artikel-Nr.:
     2805-B1121A1ND3G375
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B1121A1-ND3G-3-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
M17-Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: POM
Kabel-Art: RG62A;KX25;KX30;KX52;KX53;KX61;L910-12;L910-13;M17-29;M17-30;RG140;RG210;RG59(A,B)
Wellenwiderstand: 75Ω
Frequenz max.: 1GHz
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker, bnc stecker stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,60*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 3,92*
2 Tage
1712
1
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 4,25*
2 Tage
1342
1
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 4,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B7071A1-ND3G-75
ab € 2,29*
Zubehör
Amphenol
B9073D1-ND3G-50
ab € 2,54*
Zubehör
Tempo
1302
ab € 56,74*
Zubehör
Tempo
2034
ab € 37,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.