Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M10; 1,5; säurebeständiger Stahl A4; 17mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M10; 1,5; säurebeständiger Stahl A4; 17mm
Mutter; Sechskant; M10; 1,5; säurebeständiger Stahl A4; 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-B10/BN629
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1241680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Gewinde: M10
Schlüsselgröße: 17mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 629
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.