Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M10; 1,5; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 8mm; 17mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M10; 1,5; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 8mm; 17mm
Mutter; Sechskant; M10; 1,5; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 8mm; 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-B10/BN117
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1874780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 8mm
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 17mm
Montage Element-Typ: Mutter
Festigkeitsklasse: 8
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 117
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
PN Norm: PN 82144
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.