Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M1,6; 0,35; säurebeständiger Stahl A4; 3,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M1,6; 0,35; säurebeständiger Stahl A4; 3,2mm
Mutter; Sechskant; M1,6; 0,35; säurebeständiger Stahl A4; 3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-B1.6/BN629
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1576240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Gewinde: M1,6
Schlüsselgröße: 3,2mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 629
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,35
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,08*
€ 60,7852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,70*
€ 59,143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,89*
€ 36,7591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.