Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2,5÷5,5V; SMT; MSOP8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2,5÷5,5V; SMT; MSOP8; Rolle,Band
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2,5÷5,5V; SMT; MSOP8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-AZV393MMTR-G1
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZV393MMTR-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: MSOP8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.