Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOT23
Diode: Zener; 0,3W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AZ23C5V1-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ23C5V1-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Z-Spannung: 5,1V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, zetex diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0686*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0284*
€ 0,1379*
1 Tag
4965
5
€ 14,99*
ab € 0,0336*
€ 0,441*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,379* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.