Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 4,3V; SMD; Rolle,Band; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 4,3V; SMD; Rolle,Band; SOT23
Diode: Zener; 0,3W; 4,3V; SMD; Rolle,Band; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AZ23C4V3-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ23C4V3-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Z-Spannung: 4,3V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, zenerdiode sot23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0344*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.