Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 24V; SMD; Rolle,Band; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 24V; SMD; Rolle,Band; SOT23
Diode: Zener; 0,3W; 24V; SMD; Rolle,Band; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AZ23C24-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ23C24-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Z-Spannung: 24V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, zenerdiode sot23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0333*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.