Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: elektrisch; LCD; 3,5 Ziffern (1999); Abtasten: 3x/s; IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: elektrisch; LCD; 3,5 Ziffern (1999); Abtasten: 3x/s; IP64
Tester: elektrisch; LCD; 3,5 Ziffern (1999); Abtasten: 3x/s; IP64
Artikel-Nr.:
     2805-AX-T903
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-T903
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP64
Äußere Abmessungen: 240x78x40mm
Eingangsstrom: <2,5mA @ 690V DC;<3mA @ 690V AC
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Abtaster-Typ: elektrisch
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle
Zusatzfunktionen: Taschenlampe
Messgerät-Eigenschaften: Polarisierungsanzeige;Drehstromrichtungsanzeige;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Prüfung der Niedrigimpedanz;AC/DC Spannungsanzeiger;batteriefreies Aufdecken von Spannungen
Gewicht ohne Batterien: 237g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<300kΩ
Abtasten: 3x/s
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 0...60Hz
DC Spannungsmessbereich: 400V;6V;12V;50V;24V;120V;230V;690V
AC Spannungsmessbereich: 400V;230V;50V;6V;12V;24V;120V;690V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.