Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: elektrisch; LEDs; VAC: 12V,24V,36V,50V,120V,230V,400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AX-T902
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-T902
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LEDs
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP64
Äußere Abmessungen: 240x78x40mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Abtaster-Typ: elektrisch
Standardausstattung: Messkabel
Zusatzfunktionen: Taschenlampe
Messgerät-Eigenschaften: Polarisierungsanzeige;Prüfung der Niedrigimpedanz;AC/DC Spannungsprüfung auch bei entleerten Batterien
Gewicht ohne Batterien: 237g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<300kΩ
Reaktionszeit: <0,1s
Messung: Spannung AC;DC Spannung
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 0...60Hz
DC Spannungsmessbereich: 400V;12V;50V;24V;120V;230V;690V;36V
AC Spannungsmessbereich: 400V;230V;50V;12V;24V;120V;36V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.