Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: elektrisch; LEDs; VAC: 6V,12V,24V,50V,120V,230V,400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AX-T901
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-T901
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LEDs
Dichtheitsklasse: IP64
Äußere Abmessungen: 240x78x40mm
Abtaster-Typ: elektrisch
Messgerät-Eigenschaften: Polarisierungsanzeige;Prüfung der Niedrigimpedanz
Gewicht ohne Batterien: 237g
Schutzschaltertest RCD: 30mA
Messung: Spannung AC;DC Spannung
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 0...60Hz
DC Spannungsmessbereich: 400V;6V;12V;50V;24V;120V;230V
AC Spannungsmessbereich: 400V;230V;50V;6V;12V;24V;120V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.