Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (3999); 3x/s; Aufl: 1°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (3999); 3x/s; Aufl: 1°C
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (3999); 3x/s; Aufl: 1°C
Artikel-Nr.:
     2805-AX-MS8250
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-MS8250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie GR03 AAA 1,5V x3
Displayhöhe 1: 18mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Relativmessung REL-Funktion;Signalisierung falscher Messanschlüsse;ergonomisches an die Hand angepasstes Gehäuse;eingebauter Detektor von Erdungsspannung;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Optionale Ausstattung: Messkabel AX-TLP-001;Messkabel AX-TLP-001T;Messkabel AX-TLS-001B;Messkabel AX-TLS-003A;Messkabel AX-TLS-004A;Messkabel AX-TLS-005A;Messkabel AX-TLS-007S;Messkabel PPOM-14;Messpinzette AX-TLP-TW-01;Messkabel AX-TL-4B1-B;Messkabel AX-TL-4B1-BL;Messkabel AX-TL-4B1-R;Messkabel AX-TL-BNC-4BP2;Messkabel AX-TLP-002;Messkabel AX-TLP-003;Messkabel AX-TLS-002B
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<40Ω
Abtasten: 3x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 1°C
Temperaturmessbereich: -20...1000°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 82x156x29mm
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 40...400Hz
AC Strommessbereich: 10A;400mA;1...4000µA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;100mΩ...400Ω
AC Bandbreite für Strommessung: 40...400Hz
DC Strommessbereich: 10A;400mA;1...4000µA
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;0,1...400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;750V;40V;1mV...4V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;200kHz;1kHz;1mHz...10Hz;100Hz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;1pF...4nF;40nF;400nF;4µF;40µF
Diodentest: 1mA @1,5V
Batterie/Akku: Batterie GR03 AAA 1,5V x3
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (3999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+1 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,2%+3 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.