Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; 3,5 Ziffern (1999)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; 3,5 Ziffern (1999)
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; 3,5 Ziffern (1999)
Artikel-Nr.:
     2805-AX-200
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x3
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Abmessungen: 130x52x24mm
Standardausstattung: Messkabel
Sicherung: Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Anzeige der Messbereichsüberschreitung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 135g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<70Ω
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 21mm
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 20A;200A;2A
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ
DC Spannungsmessbereich: 600V;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 600V;2V;20V;200V
Diodentest: 1mA @1,5V
Batterie/Akku: Batterie R03 AAA 1,5V x3
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2,5% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.