Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (4000); 3x/s; -20÷1300°C; 33÷99%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (4000); 3x/s; -20÷1300°C; 33÷99%RH
Digitaler Multimeter; LCD; (4000); 3x/s; -20÷1300°C; 33÷99%RH
Artikel-Nr.:
     2805-AX-190A
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-190A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Tropfensonde Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Relativmessung REL-Funktion;Überlastungsschutz;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;automatische Polarisierungsänderung;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 335g
Optionale Ausstattung: Messkabel AX-TLP-001;Messkabel AX-TLP-001T;Messkabel AX-TLS-001B;Messkabel AX-TLS-003A;Messkabel AX-TLS-004A;Messkabel AX-TLS-005A;Messkabel AX-TLS-007S;Messkabel PPOM-14;Messpinzette AX-TLP-TW-01;Messkabel AX-TL-4B1-B;Messkabel AX-TL-4B1-BL;Messkabel AX-TL-4B1-R;Messkabel AX-TL-BNC-4BP2;Messkabel AX-TLP-002;Messkabel AX-TLP-003;Messkabel AX-TLS-002B
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Abtasten: 3x/s
Tastgrad: 0,1...99,9%
Messung der Beleuchtungsstärke: 0,001...40klx
Genauigkeit des Schallpegelmessgbereichs: ±5dB
Schallpegelmessgbereich: 35...100dB
Temperaturmessbereich: -20...1300°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 33...99% RH
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Feuchtigkeit;Beleuchtungsstärken;Lautstärkeniveau
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 78x170x48mm
AC Strommessbereich: 10A;0,1...400µA;4mA;400mA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;100mΩ...400Ω
DC Strommessbereich: 10A;400mA;0,1...400µA;4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;600V;4V;40V;0,1...400mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;400V;4V;40V;0,1...400mV
Frequenzbereichsmessung: 50kHz;1mHz...5Hz;50Hz;500Hz;5kHz;10MHz;500kHz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;500nF;5µF;50µF;10pF...50nF
Diodentest: 1,4mA @2,8V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: (4000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,2%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 4 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 4 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,5%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.