Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; USB; LCD; (6000); 3x/s; Temp: -55÷1000°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; USB; LCD; (6000); 3x/s; Temp: -55÷1000°C
Digitaler Multimeter; USB; LCD; (6000); 3x/s; Temp: -55÷1000°C
Artikel-Nr.:
     2805-AX-18B
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Displayhöhe 1: 14mm
Interface: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Stecker
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Kabelsatz zur Volumenmessung;optisches USB-Kabel;Tropfensonde vom Typ K 4mm Bananenstecker
Messgerät-Eigenschaften: universell;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Relativmessung REL-Funktion;Messgerät ist elektronisch gesichert;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 310g
Optionale Ausstattung: AX-P1 weiche Schutzhülle;Messkabel AX-TLP-001;Messkabel AX-TLP-001T;Messkabel AX-TLS-001B;Messkabel AX-TLS-003A;Messkabel AX-TLS-004A;Messkabel AX-TLS-005A;Messkabel AX-TLS-007S;Messkabel PPOM-14;Messpinzette AX-TLP-TW-01;Messkabel AX-TL-4B1-B;Messkabel AX-TL-4B1-BL;Messkabel AX-TL-4B1-R;Messkabel AX-TL-BNC-4BP2;Messkabel AX-TLP-002;Messkabel AX-TLP-003;Messkabel AX-TLS-002B
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Abtasten: 3x/s
Tastgrad: 0,1...99,9%
Verunreinigungsgrad: 2
Temperaturmessbereich: -55...1000°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 85x180x40mm
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 40...500Hz
AC Strommessbereich: 10A;6A;60mA;600mA;0,1...600µA;6mA
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ;100mΩ...600Ω
AC Bandbreite für Strommessung: 40...200Hz
DC Strommessbereich: 0,1...600µA;10A;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;10mHz...100Hz;1kHz;1MHz
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;300µF;10pF...60nF
Diodentest: 1mA @1,5V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Software: PC-Link
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(2%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2% + 1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.